Analytische balans Max 210 g; d=0,0001 g

Artikelnummer: ADB 200-4
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ADB 200-4
EAN/GTIN 4045761252523
Nummer fabrikant ADB 200-4
L-nummer L40250 1274

Omschrijving

Omschrijving:

  • CAL afstelprogramma: voor het instellen van de nauwkeurigheid, externe testgewichten tegen meerprijs, zie testgewichten
  • Niveau-indicator en voetschroeven: voor het exact waterpas stellen van de balans als standaard, voor de meest nauwkeurige weegresultaten
  • Groot glazen tochtscherm: met 3 schuifdeuren voor gemakkelijke toegang tot het monster
  • Compacte afmetingen, voordelig waar de ruimte beperkt is
  • Eenvoudige en gemakkelijke 6-toets bediening
  • Standaard waterpas en stelschroeven voor het nauwkeurig waterpas zetten van de weegschaal, waardoor zeer nauwkeurige weegresultaten
  • Groot glazen windscherm met 3 schuifdeuren voor een comfortabele toegang tot het weeggoed
  • Compacte afmetingen , van voordeel bij beperkte ruimte
  • Eenvoudige en comfortabele 6-toetsbediening

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, Cijferhoogte 16 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, kunststof, ⌀ 91 mm
  • Totale afmetingen (incl. windscherm) B×D×H 230×310×330 mm
  • Weegruimte B×D×H 170×160×205 mm
  • Nettogewicht ca. 4,4 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C / 30 °C