Analytische balans KERN ACS 100-4

Artikelnummer: ACS 100-4
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ACS 100-4
EAN/GTIN 4045761235694
Nummer fabrikant ACS 100-4
L-nummer L40250 2466

Omschrijving

Omschrijving:

  • De bestseller onder de analytische balansen, met weegsysteem voor één cel van hoge kwaliteit, ook met verificatiecertificaat [M]
  • Doseerhulp: Hoge-stabiliteitsmodus en andere filterinstellingen mogelijk
  • Comfortabel recepteren/documenteren met gecombineerde tarra- /print functie. Bovendien worden de mengselbestanddelen van de receptuur automatisch genummerd en met nummer/gewichtswaarde afgedrukt
  • Automatische verzending van gegevens naar de pc/printer na elke stilstand van de weegschaa
  • ID-nummer van de weegschaal: 4-delig, vrij programmeerbaar, wordt in het justeer protocol afgedrukt
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 14 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, kunststof, , ⌀ 91 mm
  • Totale afmetingen (incl. windscherm) B×D×H 174×162×227 mm
  • Weegruimte B×D×H 174×162×227 mm
  • Nettogewicht ca. 6 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C / 30 °C