Maliënkolder handschoen met mouw 45cm Silver M R

Artikelnummer: AC10SIRM
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
Artikelnummer AC10SIRM
EAN/GTIN 5036108329199
Nummer fabrikant AC10SIRM

Omschrijving

Omschrijving:

De Maliënkolder-handschoen met mouw biedt uitstekende bescherming van hand en onderarm. Het symmetrisch ontwerp is voorzien van riembevestiging voor extra veiligheid. Perfect voor vleesverwerkende omgevingen wanneer bescherming tegen scherpe messen essentieel is. Wordt per stuk geleverd.

Kenmerk:

  • Gemaakt van roestvrij staal maliënkolder voor maximale bescherming
  • Ideaal voor vleesverwerking
  • De handschoen kan zowel aan de linker- als aan de rechterhand gedragen worden
  • Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
  • Kan gebruikt worden in de voedingsmiddellenindustrie (metaal detecteerbaar)
  • Verkocht per stuk
  • CE voedselveilig
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 1082-1
  • CE Food Safe

Materiaal:

Materiaal: Roestvrij Staal; PVC;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen