Nitrosafe Essential Multipack Green L R

Artikelnummer: AB810GNRL
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
Artikelnummer AB810GNRL
EAN/GTIN 5036146018901
Nummer fabrikant AB810GNRL

Omschrijving

Omschrijving:

Ervaar superieure grip en bescherming met onze chemisch bestendige handschoen, met een structuurpatroon dat de grip in natte of olieachtige omstandigheden verbetert. Deze handschoen met vlokvoering voor extra comfort is geschikt voor gebruik in de chemische, olie- en voedingsmiddelenindustrie. Deze handschoen is een gestroomlijnde versie van onze vlaggenschip handschoen A810, zonder individuele verpakking, waardoor het een meer economische keuze is. Verkocht in verpakkingen van 12 voor extra gemak.

Kenmerk:

  • Verkocht in verpakkingen van 12 paar
  • Chemisch resistente handschoen
  • Flock gevoerd voor meer comfort
  • Getextureerde handpalm
  • 0.40mm dikte
  • 320mm lengte
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuw model

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3101X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiaal:

Materiaal: Nitril; Katoen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen