DermiFlex Essential Multipack (Pk12) Grey/Black XXL R

Artikelnummer: AB350G8RXXL
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kleur Grau/Schwarz
Handschoenmaat 11

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AB350G8RXXL
EAN/GTIN 5036146018796
Nummer fabrikant AB350G8RXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Ervaar het ultieme in comfort, gevoeligheid en bescherming met onze superlichte 15-gauge nylon voering handschoen. Deze handschoen is een gestroomlijnde versie van onze vlaggenschiphandschoen A350, met minder verpakking en één kleur branding, waardoor het een meer economische keuze is. Met een zachte palm van nitrilschuim biedt deze handschoen uitzonderlijke grip en bescherming tegen water, olie en vet, zelfs in warme en vochtige omstandigheden. Verkocht in verpakkingen van 12 voor extra gemak.

Kenmerk:

  • Verkocht in verpakkingen van 12 paar
  • Nitril korrelige coating
  • Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • CE gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiaal:

Materiaal: Nylon; Elastane; Elastiek; Polyester;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen