PU Palm Handschoen (288 paar) Black L R

Artikelnummer: AB129K8RL
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
Artikelnummer AB129K8RL
EAN/GTIN 5036108892546
Nummer fabrikant AB129K8RL

Omschrijving

Omschrijving:

De PU palm handschoen is de ultieme keuze voor ingewikkelde taken die maximale beweeglijkheid en ademend vermogen vereisen. Gemodelleerd naar onze best verkopende A120 handschoen, deze A129 wordt verkocht in dozen van 288 paar voor maximale waarde. De 13 gauge voering zorgt voor een perfecte pasvorm, terwijl het open rugontwerp zorgt voor een verbeterd ademend vermogen, zodat uw handen de hele dag koel en comfortabel blijven. Met een PU palmcoating biedt deze handschoen uitzonderlijke grip en bescherming tegen olie en vet.

Kenmerk:

  • Verkocht per pak van 288 paar
  • Gladde PU coating
  • Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
  • Goedgekeurd voor veilig omgaan met voedsel
  • Naadloze 13 gauge voering
  • dit product wordt verkocht per overdoos
  • A129 in een kleinere doos voor eenvoudigere hantering
  • Nieuw model
  • UKCA gemarkeerd
  • CE gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen