• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Poedervrije Nitril Wegwerphandschoen (Pk100) Black XL R

Artikelnummer: A925BKRXL
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Handschoenmaat 10

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A925BKRXL
EAN/GTIN 5036108279227
Nummer fabrikant A925BKRXL
L-nummer L01840 154
Manufacturer Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Onze synthetische nitril rubber handschoenen voor eenmalig gebruik elimineren het risico op allergische reacties die gepaard gaan met latexhandschoenen. De afwerking met textuur zorgt voor een betere grip en beweeglijkheid van de vingertoppen in zowel natte als droge omstandigheden. 100 handschoenen per doos,

Kenmerk:

  • Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
  • Nitrilhandschoenen voor eenmalig gebruik elimineren het risico op allergische reacties die kunnen ontstaan door gebruik van latex handschoenen
  • Glad en niet-geweven met een gerolde boord
  • Aanvaardbare kwaliteitsgrens (AQL) 1,5
  • 240mm lengte
  • 0.07mm dik
  • Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • CE voedselveilig

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (KPT)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiaal:

Materiaal: Nitril;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen