Omschrijving:
Hoogwaardige ESD veilige PVC chemiehandschoen. Speciaal bedoeld voor gebruik in situaties waar de opbouw van een statische elektrische lading een extra risico kan vormen. Uitstekende beweeglijkheid met stevige grip door de zanderige palmafwerking. Naadloze voering verzekerd comfort en flexibiliteit.
Kenmerk:
- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Dubbel gedipte PVC handschoen met zandkorrelpalm finish voor extra grip
- Flock gevoerd voor meer comfort
- .
- 1.5mm dikte
- 300mm lengte
- Chemisch resistente handschoen
- CE gecertificeerd
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
- REACH compliant PVC coating
- CE-CAT III
- Chemicaliën werend
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (AKL)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
- EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
- IEC 61340-5-1:2016
Materiaal:
Materiaal: Katoen; Staal vezel;