Neopreen chemische handschoen Black XL R

Artikelnummer: A820BKRXL
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
Artikelnummer A820BKRXL
EAN/GTIN 5036108324576
Nummer fabrikant A820BKRXL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze rubberen handschoen van neopreen van 38 cm biedt bescherming tegen een breed scala aan zuren, bijtende stoffen, alcoholen en vele oplosmiddelen. Anti-slip patroon voor goede grip in natte en droge omstandigheden. Katoenen kudde voering om transpiratie te absorberen.

Kenmerk:

  • Speciaal samengesteld chloropreen rubber
  • Structuur patroon voor betere grip
  • Chemisch resistente handschoen
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • 0.78 mm dik
  • 380mm lengte
  • CE gecertificeerd
  • Chemicaliën werend

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3110X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOPST)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus

Materiaal:

Materiaal: Neopreen; Katoen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen