Omschrijving:
Vrij van chemische allergenen (Type IV allergieën), latex eiwit (Type I allergieën) en Nitrosoamines & Nitrosatables, de A814 is speciaal ontworpen voor de voedingsindustrie. Deze handschoenen bieden uitstekende flexibiliteit en vingergevoeligheid in combinatie met uitstekende weerstand tegen scheuren en perforeren en zijn ideaal voor voedselverwerking.
Kenmerk:
- Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
- Geschikt voor gebruik in de chemische- olie- en voedingsmiddelenindustrie
- 100% Latex vrij
- Structuur patroon voor betere grip
- 0,28 mm dikte
- 330mm lengte
- CE gecertificeerd
- Chemisch resistente handschoen
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
- CE-CAT III
- Chemicaliën werend
- CE voedselveilig
Norm:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3001X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (JKLMNOP)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
Materiaal:
Materiaal: Nitril;