Goedgekeurde nitrile handschoen Blue L U

Artikelnummer: A814BLUL
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
Artikelnummer A814BLUL
EAN/GTIN 5036108325504
Nummer fabrikant A814BLUL

Omschrijving

Omschrijving:

Vrij van chemische allergenen (Type IV allergieën), latex eiwit (Type I allergieën) en Nitrosoamines & Nitrosatables, de A814 is speciaal ontworpen voor de voedingsindustrie. Deze handschoenen bieden uitstekende flexibiliteit en vingergevoeligheid in combinatie met uitstekende weerstand tegen scheuren en perforeren en zijn ideaal voor voedselverwerking.

Kenmerk:

  • Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
  • Geschikt voor gebruik in de chemische- olie- en voedingsmiddelenindustrie
  • 100% Latex vrij
  • Structuur patroon voor betere grip
  • 0,28 mm dikte
  • 330mm lengte
  • CE gecertificeerd
  • Chemisch resistente handschoen
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • CE-CAT III
  • Chemicaliën werend
  • CE voedselveilig

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3001X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (JKLMNOP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiaal:

Materiaal: Nitril;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen