Verlengde lengte Nitrile handschoen Green M R

Artikelnummer: A813GNRM
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoenmaat 8

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A813GNRM
EAN/GTIN 5036108324514
Nummer fabrikant A813GNRM
L-nummer L01840 449

Omschrijving

Omschrijving:

Deze extra lange chemische handschoen van 48 cm biedt uitstekende bescherming tegen vele oplosmiddelen. De A813 is ontworpen met een antislippatroon en biedt goede grip in natte en droge omstandigheden. De dikte van 0,55 mm zorgt voor een goede slijtvastheid. Geschikt voor een reeks industrieën zoals industrieel onderhoud, offshore boren, drukkerijen en de chemische industrie.

Kenmerk:

  • Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
  • Structuur patroon voor betere grip
  • Geschikt voor gebruik in de chemische- olie- en voedingsmiddelenindustrie
  • Goedgekeurd voor veilig omgaan met voedsel
  • 0.55mm dik
  • 480mm lang
  • CE gecertificeerd
  • Chemisch resistente handschoen
  • CE-CAT III
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • Chemicaliën werend
  • CE voedselveilig
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (41X2X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AGJKLMNOPST)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiaal:

Materiaal: Nitril;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen