Nitrosafe Plus Chemische Handschoen Green XL R

Artikelnummer: A812GNRXL
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
Handschoenmaat 10

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A812GNRXL
EAN/GTIN 5036108324484
Nummer fabrikant A812GNRXL
L-nummer L01840 285

Omschrijving

Omschrijving:

De A812 is meer dan alleen een nitrilhandschoen, en is getest en gecertificeerd om bescherming te bieden tegen veel gewone chemicaliën die tegenwoordig in de industrie worden aangetroffen. Het antislip-patroon biedt een hoge vingergevoeligheid in natte en droge omstandigheden. Ultragevoelig en vrij van oplosbare eiwitten helpen het risico op allergische reacties te minimaliseren. Deze lichte handschoenen met een dikte van 0,38 mm zijn geschikt voor een groot aantal sectoren, waaronder industriële reiniging, laboratoriumwerk, lichte assemblage, ruimtevaart en de chemische industrie.

Kenmerk:

  • Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
  • Geschikt voor gebruik in de chemische- olie- en voedingsmiddelenindustrie
  • Structuur patroon voor betere grip
  • Flock gevoerd voor meer comfort
  • 0.38mm dik
  • 330mm lengte
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • Chemicaliën werend
  • CE voedselveilig
  • CE-CAT III
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AFJKLMNOPT)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • ISO 18889:2019 G2

Materiaal:

Materiaal: Nitril; Katoen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen