Zwaargewicht latex-rubberhandschoen 600 mm Black XXL R

Artikelnummer: A803BKRXXL
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
Artikelnummer A803BKRXXL
EAN/GTIN 5036108324439
Nummer fabrikant A803BKRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Ontworpen voor uitstekende bescherming en uitstekende slijtvastheid, is de Heavyweight Latex rubber Gauntlet verkrijgbaar in twee opties. 44 cm lengte met 1,1 mm dikke latex of 60 cm lengte en 1,3 mm dikke latex. Ideaal voor gebruik in de chemische, cement-, keramische & tegelindustrie.

Kenmerk:

  • Gemaakt van echt natuurlijk rubber
  • Chemisch resistente handschoen
  • Geschikt voor gebruik in de chemische- olie- en voedingsmiddelenindustrie
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • Dikte 1.3mm
  • 600mm lang
  • CE gecertificeerd
  • Chemicaliën werend
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOTP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiaal:

Materiaal: Latex;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen