Zwaargewicht latex handschoen Black XXL R

Artikelnummer: A802BKRXXL
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
Artikelnummer A802BKRXXL
EAN/GTIN 5036108324408
Nummer fabrikant A802BKRXXL
L-nummer L01840 303

Omschrijving

Omschrijving:

Ontworpen voor uitstekende bescherming en uitstekende slijtvastheid, is de Heavyweight Latex rubber Gauntlet verkrijgbaar in twee opties. 44cm lengte met 1,1mm dikke latex of 60cm lengte en 1,3mm dikke latex. Ideaal voor gebruik in de chemische, cement-, keramische en tegelindustrie.

Kenmerk:

  • Gemaakt van echt natuurlijk rubber
  • Geschikt voor gebruik in de chemische- olie- en voedingsmiddelenindustrie
  • Chemisch resistente handschoen
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • Dikte 1.1mm
  • 440 mm lengte
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • Chemicaliën werend
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOTP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiaal:

Materiaal: Latex;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen