Zwaargewicht latex handschoen Black L R

Artikelnummer: A802BKRL
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kleur Schwarz
Handschoenmaat 9

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A802BKRL
EAN/GTIN 5036108324385
Nummer fabrikant A802BKRL
L-nummer L01840 1070

Omschrijving

Omschrijving:

Ontworpen voor uitstekende bescherming en uitstekende slijtvastheid, is de Heavyweight Latex rubber Gauntlet verkrijgbaar in twee opties. 44cm lengte met 1,1mm dikke latex of 60cm lengte en 1,3mm dikke latex. Ideaal voor gebruik in de chemische, cement-, keramische en tegelindustrie.

Kenmerk:

  • Gemaakt van echt natuurlijk rubber
  • Geschikt voor gebruik in de chemische- olie- en voedingsmiddelenindustrie
  • Chemisch resistente handschoen
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • Dikte 1.1mm
  • 440 mm lengte
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • Chemicaliën werend
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOTP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiaal:

Materiaal: Latex;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen