Naaldbestendige Handschoen Black/Yellow L Y

Artikelnummer: A792BKYL
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
Artikelnummer A792BKYL
EAN/GTIN 5036108415373
Nummer fabrikant A792BKYL

Omschrijving

Omschrijving:

Ervaar ongeëvenaarde bescherming tegen naalden en scherpe voorwerpen met onze geavanceerde handschoen. De handpalm heeft een indrukwekkende lekbestendigheid van niveau 5, terwijl de vingers bescherming van niveau 3 bieden. Maar dat is nog niet alles - onze handschoen biedt niveau 1 bescherming in het uitdagende gebied van de fourchette, dat doorgaans zeer moeilijk te beschermen is. De getextureerde afwerking garandeert superieure grip en beweeglijkheid in alle omstandigheden. Deze handschoen, die het hoogste niveau van beweeglijkheid bereikt (niveau 5), stelt je in staat om ingewikkelde taken moeiteloos uit te voeren. Uitstekend snijbeschermingsniveau F.

Kenmerk:

  • Niveau 5 prikbestendigheid tegen injectienaalden
  • Verbeterde Prikweerstand
  • Versteviging tussen de vingers om het kwetsbare deel van de hand te beschermen
  • De textuur finish biedt verbeterde vingertopgrip en vingergevoeligheid in zowel natte als droge omstandigheden
  • Bereikt het hoogste behendigheidsniveau 5
  • Niveau F snijbestendigheid
  • Zeer geschikt voor werkzaamheden die hoge vingergevoeligheid vragen
  • Nieuw model
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X24F)
  • ASTM F2878:2019 Level 5
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)

Materiaal:

Materiaal: Nylon; Mesh Draad; Polyurethaan; Elastiek; PVC;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen