Antivibratiehandschoen voor mechanica Black XL R

Artikelnummer: A791K8RXL
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kleur Schwarz
Handschoenmaat 10

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A791K8RXL
EAN/GTIN 5036108414116
Nummer fabrikant A791K8RXL

Omschrijving

Omschrijving:

Verhoog uw veiligheid en productiviteit met onze geavanceerde antitrillingshandschoen, deskundig ontworpen om het effect van schadelijke hand-armtrillingen te verminderen. Onze innovatie zit in het schokabsorberende materiaal van de handpalm, ontworpen om ongeëvenaarde bescherming te bieden zonder de omvang te vergroten. Deze handschoen is perfect geschikt voor professionals die werken met drilboren, betonbrekers enz. en bereikt een uitzonderlijk niveau van beweeglijkheid, met de hoogste classificatie van niveau 5.

Kenmerk:

  • Speciaal ontworpen om de gevolgen van trillingen te verminderen
  • Voor gebruik met boorhamers, betonbrekers enz.
  • Polsband
  • Bereikt het hoogste behendigheidsniveau 5
  • Ideaal in bouw-, timmer- en metselsectoren
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuw model

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2322B)
  • EN 10819:2016 +A1:2019 ((TRm = 0.731 TRh = 0.571) )

Materiaal:

Materiaal: Nylon; Polyurethaan; Polyester; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen