Antivibratie Handschoen Black XXL R

Artikelnummer: A790BKRXXL
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
Artikelnummer A790BKRXXL
EAN/GTIN 5036108246267
Nummer fabrikant A790BKRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Specifiek ontworpen om de effecten van schokken en vibratie te verminderen. Zeer comfortabel en beweeglijk tijdens gebruik van elektrisch gereedschap, drilboren,betonbrekers enz.

Kenmerk:

  • Verminderd trillen met 40%
  • Speciaal ontworpen om de gevolgen van trillingen te verminderen
  • Voor gebruik met boorhamers, betonbrekers enz.
  • Speciaal samengesteld chloropreen rubber
  • ‎Stoere 10 gauge liner‎
  • Ademende naadloze voering
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4142X)
  • EN 10819:2016 +A1:2019 ((TRm = 0.865 TRh = 0.598) )

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek; Rubber Chloropreen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen