DX4 LR Snijbestendige Handschoen Metro Blue M R

Artikelnummer: A774MBRM
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
Artikelnummer A774MBRM
EAN/GTIN 5036108361199
Nummer fabrikant A774MBRM

Omschrijving

Omschrijving:

Deze hoogwaardige handschoen is multifunctioneel en geschikt voor elke klus. Niveau B snijbescherming zorgt voor bescherming tegen scherpe objecten. Zeer duurzame handpalm van synthetisch leer. Reflecterende tape verbetert de zichtbaarheid van de drager bij weinig licht. Verstevigd duimkruis zorgt voor extra schuurweerstand. Deze handschoen kan op de meeste touchscreen-apparaten worden gebruikt.

Kenmerk:

  • Niveau B snijbestendigheid
  • Hoogwaardige handschoen voor meerdere toepassingen
  • Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
  • Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
  • Polsband
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • Nieuwe kleur
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X32B)

Materiaal:

Materiaal: Nylon; Polyurethaan; Elastiek; Polyester; Aramide;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen