DX4 LR Snijbestendige Handschoen Metro Blue L R

Artikelnummer: A774MBRL
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschoenmaat 9

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A774MBRL
EAN/GTIN 5036108361182
Nummer fabrikant A774MBRL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze hoogwaardige handschoen is multifunctioneel en geschikt voor elke klus. Niveau B snijbescherming zorgt voor bescherming tegen scherpe objecten. Zeer duurzame handpalm van synthetisch leer. Reflecterende tape verbetert de zichtbaarheid van de drager bij weinig licht. Verstevigd duimkruis zorgt voor extra schuurweerstand. Deze handschoen kan op de meeste touchscreen-apparaten worden gebruikt.

Kenmerk:

  • Niveau B snijbestendigheid
  • Hoogwaardige handschoen voor meerdere toepassingen
  • Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
  • Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
  • Polsband
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • Nieuwe kleur
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X32B)

Materiaal:

Materiaal: Nylon; Polyurethaan; Elastiek; Polyester; Aramide;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen