Apacha Koel-/Vriescel Handschoen Black XL R

Artikelnummer: A751BKRXL
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschoenmaat 10

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A751BKRXL
EAN/GTIN 5036108322015
Nummer fabrikant A751BKRXL
L-nummer L01840 100565

Omschrijving

Omschrijving:

Speciaal ontworpen voor gebruik in koude omgevingen, of dit nu een vriescel is of extreme winterse buitenomstandigheden. Ademend waterdicht membraan houdt de handen droog en vermindert het risico van gevaarlijke vochtopbouw. Elastische gebreide manchet zorgt voor een comfortabele en veilige pasvorm. Verbeterde grip-pads op de palm van de handschoen zorgen voor veilige grip onder alle omstandigheden.

Kenmerk:

  • Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
  • Zachte insulatex voering zorgt voor warmte en comfort
  • Waterdicht houdt de drager warm en droog en beschermt tegen de elementen
  • Gebreide manchet voor comfort en warmte
  • Structuur patroon voor betere grip
  • Leren handpalm verbetert de duurzaamheid aanzienlijk
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • CE gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3544X)
  • EN 511: 2006 (33X)

Materiaal:

Materiaal: Runder Volnerf Leder; Elastiek; Nylon; Polyester; PVC;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen