Omschrijving:
Ervaar ongeëvenaarde duurzaamheid en schokbestendigheid met onze driver handschoen. Het keystone duimontwerp zorgt voor optimale flexibiliteit en comfort, en maakt precieze controle en grip mogelijk. Deze handschoenen zijn speciaal ontworpen voor middelzware impactbescherming, waardoor ze ideaal zijn voor veeleisende taken. Ze zijn gemaakt van leer van hoge kwaliteit en bieden uitzonderlijke duurzaamheid en betrouwbare prestaties. Bovendien bieden deze handschoenen bescherming tegen contacthitte tot 100°C, wat de veiligheid in omgevingen met hoge temperaturen garandeert.
Kenmerk:
- Zeer duurzaam en impact bestending
- Bestemd voor medium energie impact bescherming
- Klassiek lederen chauffeur
- Aangestikt duimstuk
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Nieuw model
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
Norm:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143XP)
- EN 407: 2020 (X12222)
Materiaal:
Materiaal: Runder Split Leder; TPR;