Anti Impact Snijbestendige Gevoerde Handschoen Grey/Black XXXL R

Artikelnummer: A729G8RXXXL
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
Artikelnummer A729G8RXXXL
EAN/GTIN 5036108292615
Nummer fabrikant A729G8RXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze snijbestendige gevoerde handschoen heeft een extra TPR beschermingslaag voor maximale impactbescherming. De nitrillen micro schuim handpalm zorg voor een uitstekende grip en beschermt tegen vloeistoffen. Ergonomisch design.

Kenmerk:

  • Maximale stootbescherming dankzij TPR pod technologie
  • Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
  • Niveau C snijbestendigheid
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • CE gecertificeerd
  • Polsband
  • Dubbelle coating voor extra duurzaamheid
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • ANSI Snijniveau A4

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42CP)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Glasvezel; TPR; Acryl; Nylon; ElastiekGlasvezel;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen