Anti Impact Snijbestendige Handschoen Grey/Black L R

Artikelnummer: A722G8RL
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
Artikelnummer A722G8RL
EAN/GTIN 5036108236145
Nummer fabrikant A722G8RL

Omschrijving

Omschrijving:

Een combinatie van comfort, grip, impact en zeer goede snijweerstand in een comfortabele naadloze uitvoering. Flexibele PVC-impactdelen en een versterkte duimaanzet voor duurzaamheid en maximale levensduur. Geschikt voor zware toepassingen.

Kenmerk:

  • Maximale stootbescherming dankzij TPR pod technologie
  • Niveau C snijbestendigheid
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
  • Polsband
  • Dubbelle coating voor extra duurzaamheid
  • Ademende naadloze voering
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • ANSI Snijniveau A4
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Materiaal:

Materiaal: TPR; HPPE; Glasvezel; Polyester; Nylon; ElastiekGlasvezel;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen