Omschrijving:
Maximale grip met een maximale impact bescherming. Slijtvaste coating van nitrilschuim. Uitzonderlijke grip voor water, vet en olie. Lichtgewicht en ademende naadloze voering. Klittenband voor een goede pasvorm, de hele dag lang.
Kenmerk:
- Maximale stootbescherming dankzij TPR pod technologie
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- Polsband
- Dubbelle coating voor extra duurzaamheid
- Ademende naadloze voering
- ANSI Snijweerstand Niveau A1
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
- CE gecertificeerd
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4241XP)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2
Materiaal:
Materiaal: TPR; Polyester; Elastiek; Elastane;