Omschrijving:
Snijbestendige handschoen van niveau C voor bescherming tegen snijden en scherpe voorwerpen. 13g polyester en koolstofvezel omhulsel dat statische elektriciteit afleidt. Een versterkt duimkruis voor extra duurzaamheid. PU coating op de handpalm voor een uitstekende grip en vingergevoeligheid Voor gebruik bij electronische assemblages, testen en precisiewerk Geschikt voor gebruik met de meeste touchscreen apparaten. Verkocht per pak van 12 paar
Kenmerk:
- Niveau C snijbestendigheid
- Naadloze 13 gauge voering
- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- Antistatisch
- Verkocht per pak van 12 paar
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
- Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
- Ademende naadloze voering
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
- EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
- IEC 61340-5-1:2016
Materiaal:
Materiaal: Polyester; Staal vezel; Koolstofvezel; Elastane;