LR13 ESD PU Palm Handschoen - 12 pr. Grey/White S R

Artikelnummer: A699G6RS
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
Artikelnummer A699G6RS
EAN/GTIN 5036146015085
Nummer fabrikant A699G6RS

Omschrijving

Omschrijving:

Snijbestendige handschoen van niveau C voor bescherming tegen snijden en scherpe voorwerpen. 13g polyester en koolstofvezel omhulsel dat statische elektriciteit afleidt. Een versterkt duimkruis voor extra duurzaamheid. PU coating op de handpalm voor een uitstekende grip en vingergevoeligheid Voor gebruik bij electronische assemblages, testen en precisiewerk Geschikt voor gebruik met de meeste touchscreen apparaten. Verkocht per pak van 12 paar

Kenmerk:

  • Niveau C snijbestendigheid
  • Naadloze 13 gauge voering
  • Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
  • Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
  • Antistatisch
  • Verkocht per pak van 12 paar
  • Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • Ademende naadloze voering
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Staal vezel; Koolstofvezel; Elastane;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen