LUKAS-klemsysteem voor polijstschijven

Artikelnummer: A6981008000
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijpplaatspanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A6981008000
EAN/GTIN 4027497427956
Nummer fabrikant A6981008000
L-nummer L50650 5

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Gemakkelijk polijsten, zelfs met een boormachine Uw voordelen: • Gebruik polijstschijven met de boor: Dankzij het aangepaste klemsysteem past dit gereedschap ook in de klauwplaten van boormachines of gelijkaardige aandrijfmachines.

Kenmerk:

Productverpakking: Zak
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Type gereedschap: opspansysteem voor polijstschijf
V max.: 10 m/s
bestaande uit: Gereedschapshouder met schacht 8 mm & kunststof bus
Afmetingen gereedschapshouder: 8 mm
Gereedschapshouder: schacht

Voordeel:

Gebruik polijstschijven met de boormachine: Dankzij een aangepast klemsysteem past dit gereedschap ook in boorkoppen van boren of soortgelijke elektrische gereedschappen.

Toepassing:

Steel and cast steel: best suitable
Alloyed/cast steels: best suitable
Tool steel: best suitable
Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable
Cast iron: suitable
Titanium and nickle alloys: suitable

T.b.v.:

Afschuinen: -
Boren: -
Borstelen: -
Ontbramen: -
Fijnmalen: -
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Polijsten met gemak, zelfs met een boormachine