Omschrijving:
Snijbestendige handschoen van niveau B voor bescherming tegen snijden en scherpe voorwerpen. 13g polyester en koolstofvezel omhulsel dat statische elektriciteit afleidt. PU coating op de handpalm voor een uitstekende grip en vingergevoeligheid Voor gebruik bij electronische assemblages, testen en precisiewerk Geschikt voor gebruik met de meeste touchscreen apparaten.
Kenmerk:
- Niveau B snijbestendigheid
- Naadloze 13 gauge voering
- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Antistatisch
- Verkocht per pak van 12 paar
- Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
- Ademende naadloze voering
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)
- EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
- IEC 61340-5-1:2016
Materiaal:
Materiaal: Polyester; Glasvezel; Koolstofvezel; Elastane; Glasvezel;