14 inch (35cm) Snijbestendige Mouw Yellow R

Artikelnummer: A689YER
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
Artikelnummer A689YER
EAN/GTIN 5036108263578
Nummer fabrikant A689YER

Omschrijving

Omschrijving:

Snijbestendige rondgeweven mouw, Niveau D EN388-2016, biedt bescherming voor de pols en de arm tegen snijwonden en hitte. Duimgat voor een goede pasvorm. Machine wasbaar. Wordt per stuk verkocht.

Kenmerk:

  • Niveau D snijbestendigheid
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Leverbaar in 3 lengtes, 35cm, 45cm en 56 cm
  • Snij- en hitteweerstand
  • Machine wasbaar
  • Verkocht per stuk
  • Duimgat voor goede pasvorm
  • 14 inch (35cm) snijbestendige mouw
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • ANSI Snijniveau A4
  • CE voedselveilig
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Wasbaar op 40°C gebruik niet-biologisch wasmiddel, in vorm brengen na het wassen. Niet in de droger.

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Glasvezel; Polyester; Elastiek; Elastane; Glasvezel;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen