Pro Cut Liner Snijhandschoen Yellow L R

Artikelnummer: A688YERL
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
Artikelnummer A688YERL
EAN/GTIN 5036108279753
Nummer fabrikant A688YERL

Omschrijving

Omschrijving:

De Pro Cut Liner is een liner met hoge prestaties. Het heeft ,een uitstekende snijweerstand en biedt ook maximale schuurprestaties en is bestand tegen hitte tot 100°C.

Kenmerk:

  • Niveau D snijbestendigheid
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
  • HiVis voering
  • Ademende naadloze voering
  • Ambidexter geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers
  • Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
  • ANSI Snijniveau A4
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • CE voedselveilig
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Polyester; Glasvezel; Elastiek; Elastane; Glasvezel;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen