CS Snijbestendig F13 Leder Black L R

Artikelnummer: A674K8RL
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
Artikelnummer A674K8RL
EAN/GTIN 5036108366514
Nummer fabrikant A674K8RL
L-nummer L01840 145

Omschrijving

Omschrijving:

CS Snijbestendige handschoenen bieden snijbescherming tot niveau F. Dankzij de lederen palm is deze handschoen ideaal voor het bewerken van glas en het werken met hete voorwerpen tot 100°C gedurende korte perioden. 13-gauge voering zorgt voor een uitstekende pasvorm. Reflecterend label verhoogt de zichtbaarheid van de handschoen bij weinig licht.

Kenmerk:

  • Niveau F snijbestendigheid
  • Leren handpalm verbetert de duurzaamheid aanzienlijk
  • Extra versterkt bescherming op de palm van de hand en de voorzijde van de vingers
  • Ontworpen waar een versterkte schuurweerstand gevraagd wordt
  • Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
  • Reflecterend label voor betere zichtbaarheid
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Glasvezel; Nylon; Elastiek; Staal vezel; Runder Split LederGlasvezel;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen