Kenmerk:
Gereedschapsvorm: Recht
Korrelgrootte 60
n max: 122001l/min).
Productverpakking: Karton
Type slijpschijf: V2 Power - iQ-serie
Slijpmiddel: CER (keramisch graan)
Veiligheidsnorm: EN 13743
V max: 80 m/s
Etikettering van de verpakking: LUKE-ERZETT
Gereedschapsopname: Snelsluiting (X-Lock)
Afmeting gereedschapshouder: 22,23 mm
gereedschapsdiameter 125 mm
Voordeel:
Geharde oppervlakken, slijtvast staal, schaal- en harde lagen, titaniumlegeringen en tanklasnaden zijn geen probleem en kunnen in korte tijd worden bewerkt.
De lichtgewicht, stabiele en elastische glasbewegende drager van het weefgereedschap zorgt voor een uitstekend oppervlakteresultaat dankzij de flexibiliteit. De hoge weerstand tegen breuken, de lage trillingen tijdens het werk en de eenvoudige bediening maken het gereedschap perfect.
Het gereedschap is uitgerust met het nieuwste klemsysteem: De X-Lock technologie. Dit maakt een snelle montage met één klik mogelijk met de hand volledig zonder klemsleutel. Tegelijkertijd wordt een hoog veiligheidsniveau gegarandeerd tijdens het werk. Een onbedoelde oplossing is niet mogelijk.
Dankzij de meerlaagse schuurcoating is dit gereedschap altijd even scherp als toen het voor het eerst werd gebruikt. Wanneer de bovenste bladen slijten, wordt de nieuwe schuurcoating van de onderste lamellen blootgelegd. Het gereedschap zorgt dus voor een lange levensduur en een consistente werkkwaliteit.
De vlakke positie van de optimaal gelijmde veiligheidsklemmen zorgt niet alleen voor een grotere veiligheid op het werk, maar beperkt ook de slijtage van het gereedschap. Het schuurgraan hecht bijzonder stevig aan de basis en wordt optimaal gebruikt. Er bevinden zich veel schurende korrels in het buitengebied van het gereedschap, wat leidt tot een bijzonder hoge opbrengst per minuut. Een prominente verwijdering is gegarandeerd.
Toepassing:
Staal en gegoten staal: Zeer geschikt
Gelegeerd/gehard staal: Zeer geschikt
Gereedschapsstaal: Zeer geschikt
Roest-/zuur-/hittebestendig staal en gegoten staal: Zeer geschikt
Gietijzer: Geschikt
Materiaal:
Edelstaal
Staal
Gietijzer
Titan
T.b.v.:
Aanschuinen: Zeer geschikt
Deburring: Zeer geschikt
Ruw slijpen: Zeer geschikt
Verwerking van lasnaad: Zeer geschikt
Ruwen: Geschikt
Tip:
Hoge en snelle verwijdering, vooral op geharde oppervlakken, kalk, harde coatings en lasnaden in tanks
Lichtgewicht ondersteuningsmateriaal voor een laag gereedschapsgewicht
Nieuwste technologie: met X-Lock
Maximale levensduur dankzij meerlaagse schuurcoating
Kostenefficiëntie door optimaal gebruik van het complete schuurblok dankzij speciaal gevormde bladen
Verbrijzelen zelfs de zwaarste materialen efficiënt
Hoge beveiliging: Geen breuk van de zeer trekbestendige glasvezels
Snelle montage met één klik zonder klemsleutel
Altijd nieuw schuuroppervlak in gebruik: Slijtage stelt de onderliggende schijven bloot
Meer schurende korrels in het buitengebied voor een hoge slijpsnelheid