CS Cut F13 Nitril Black M R

Artikelnummer: A672K8RM
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
Artikelnummer A672K8RM
EAN/GTIN 5036108361038
Nummer fabrikant A672K8RM

Omschrijving

Omschrijving:

CS biedt maximale snijbescherming, radicale zichtbaarheid bij weinig licht en eersteklas snijhandschoenkenmerken. Een versterkt duimkruis zorgt voor extra duurzaamheid. Geschikt voor gebruik met de meeste apparaten met touchscreen. De ademende 13 gauge voering zorgt voor een uitstekende pasvorm en beweeglijkheid, Nitril schuim coating op de palm biedt uitstekende grip in natte en droge omstandigheden. Reflecterend label verhoogt de zichtbaarheid van de handschoen bij weinig licht.

Kenmerk:

  • Niveau F snijbestendigheid
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
  • Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
  • Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
  • Reflecterend label voor betere zichtbaarheid
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • CE gecertificeerd
  • ANSI Snijniveau A6
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Nylon; Glasvezel; Staal vezel; Elastiek; ElastaneGlasvezel;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen