LUKAS lamellenschijf SLTR ∅ 115 mm KeramiekAd korrel 40 schuin

Artikelnummer: A67231150401466
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Artikelnummer A67231150401466
EAN/GTIN 4027497212248
Nummer fabrikant A67231150401466

Omschrijving

Omschrijving:

  • De SLTR schuurschijven worden gekenmerkt door het ″CeramicAd″ schuurmateriaal, wat een door-ontwikkeling is van de rode ceramic schuurschijf.
  • Dit is een verbeterde oplossing omdat het sneller en efficiënter is.
  • De stabiliteit van de drager en de hechting van de korrel zijn perfect op elkaar afgestemd, wat zorgt voor maximale prestaties van het gereedschap.
  • Het zelfslijpende effect van de keramische korrel maakt een hoge materiaalafname mogelijk, vooral op roestvast staal.
  • De vlakke steunschijf van de SLTO en de gebogen steunschijf van de SLTR bieden veelzijdige oplossingen voor een breed scala aan toepassingen.
  • De lamellenschijven zijn zeer geschikt voor dagelijks gebruik dankzij de lamellen, en de meerlaagse slijplaag zorgt voor een lange levensduur.
  • Indrukwekkend efficiënt in gebruik: agressiviteit, duurzaamheid en een onovertroffen prijs-kwaliteitverhouding.

Kenmerk:

  • Gereedschapsvorm: Schijf
  • Korrelgrootte: 40
  • n max.: 13300 (1/min)
  • Productverpakking: Kartonnen doos
  • Slijpbladschijfontwerp: SLTR met glasvezelrug
  • Slijpmiddel: CER (keramische korrel)
  • Veiligheidsnorm: EN 13743 & OSA
  • V max.: 80 m/s
  • Etikettering verpakking: LUKAS-ERZETT
  • Gereedschapshouder: Boring
  • Afmeting gereedschapshouder: 22,23 mm
  • Gereedschapsdiameter: 115 mm
  • Schuurschijfvorm: schuin

Voordeel:

  • in twee varianten verkrijgbaar: vlak en conisch
  • het allround-talent met door-ontwikkeld linnen
  • lichtgewicht dragermateriaal voor een
    laag gereedschapsgewicht
  • zelfscherpend effect: hoge afnamecapaciteit,
    vooral op roestvast staal
  • Veilig werken, zelfs bij hoge snelheden en temperaturen

Toepassing:

  • Staal en gietstaal: goed geschikt
  • Gelegeerd/getemperd staal: goed geschikt
  • Gereedschapsstaal: goed geschikt
  • Roestvast/zuur/hittebestendig staal en gegoten staal: goed geschikt
  • Titan en nikkellegeringen: goed geschikt

Materiaal:

  • Roestvrij staal
  • Roestvrij staal
  • Staal
  • Aluminium
  • Titanium
  • Gietijzer

T.b.v.:

  • Afschuinen: zeer geschikt
  • Ontbramen: zeer geschikt
  • Afwerking gietijzer: geschikt
  • Lasnaadbewerking: goed geschikt
  • Grof slijpen: zeer geschikt

Advies:

  • Staal en gietstaal: zeer geschikt
  • Gelegeerd/getemperd staal: zeer geschikt
  • Gereedschapsstaal: zeer geschikt
  • Roest/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
  • Titanium- en nikkellegeringen: zeer geschikt

Tip:

  • Door-ontwikkeld ceramic-linnen