CS Snijbestendig F13 Latex Black XXL R

Artikelnummer: A671K8RXXL
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
Artikelnummer A671K8RXXL
EAN/GTIN 5036108361014
Nummer fabrikant A671K8RXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De CS serie biedt maximale snijbescherming, radicale zichtbaarheid bij weinig licht en eersteklas snijhandschoenkenmerken. De ademende 13-gauge voering zorgt voor een uitstekende pasvorm en beweeglijkheid. Latex foam coating voor een uitstekende grip bij zowel natte- als droge omstandigheden. Reflecterend label verhoogt de zichtbaarheid van de handschoen bij weinig licht.

Kenmerk:

  • Niveau F snijbestendigheid
  • Beschermt tegen glas en schaafwonden
  • Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
  • Geplooide latex grip voor uitstekende grip
  • Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
  • Zeer sterk en comfortabel
  • Reflecterend label voor betere zichtbaarheid
  • Ademende naadloze voering
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Nylon; Glasvezel; Staal vezel; Elastiek; ElastaneGlasvezel;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen