Omschrijving:
De CS serie biedt maximale snijbescherming, radicale zichtbaarheid bij weinig licht en eersteklas snijhandschoenkenmerken. De ademende 13-gauge voering zorgt voor een uitstekende pasvorm en beweeglijkheid. Latex foam coating voor een uitstekende grip bij zowel natte- als droge omstandigheden. Reflecterend label verhoogt de zichtbaarheid van de handschoen bij weinig licht.
Kenmerk:
- Niveau F snijbestendigheid
- Beschermt tegen glas en schaafwonden
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Geplooide latex grip voor uitstekende grip
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- Zeer sterk en comfortabel
- Reflecterend label voor betere zichtbaarheid
- Ademende naadloze voering
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- CE gecertificeerd
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43F)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
Materiaal:
Materiaal: HPPE; Nylon; Glasvezel; Staal vezel; Elastiek; ElastaneGlasvezel;