LUKAS Polijstschijf P6PT X-LOCK Ø 125 mm fijne korrel 240 voor haakse slijpmachines schuin siliciumcarbide

Artikelnummer: A671712524018
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
    Producttype Polijstschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A671712524018
    EAN/GTIN 4027497135974
    Nummer fabrikant A671712524018
    L-nummer L50310 197

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Met deze P6 polijstpad voor groepen kunt u de oppervlakteafwerking en de maatnauwkeurigheid van uw werkstuk gemakkelijk verbeteren. De polijstzool wordt optimaal aangevuld door het innovatieve en sleutelloze X-LOCK bevestigingssysteem. Het verwisselen van de plaat op weg naar een perfecte poetsbeurt is snel en eenvoudig. Dankzij het koele slijpen en de geringe vonkvorming is deze schijf met siliciumcarbide zelfs goedgekeurd voor toepassingen in de ruimtevaart. Zelfs harde materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen kunnen efficiënt worden bewerkt en de harde en scherpe slijpkorrel zorgt voor een lange levensduur. De polijstschijf kan worden gebruikt voor droog en nat slijpen en behoeft geen extra slijppasta. Door zijn lange levensduur en goede randstabiliteit is hij uitstekend geschikt voor geautomatiseerde processen zoals het centerloos rondslijpen van buizen of het marmerfrezen van roestvast stalen platen. De lichte, stabiele en elastische glasweefsel drager van de polijstschijf maakt door zijn flexibiliteit een uitstekend oppervlakresultaat mogelijk.

    Kenmerk:

    Veiligheidsnorm: Geen
    gereedschapsdiameter 125 mm
    Gereedschapsopname: Snelsluiting (X-Lock)
    Afmeting gereedschapshouder: 22,23 mm
    V max: m/s2
    n max: 48501l/min).
    Productverpakking: Karton
    Etikettering van de verpakking: LUKE-ERZETT
    Gereedschapsvorm: Schuin
    Slijpmiddel: SIC groen
    Hardheid: MWP - zacht
    Type slijpschijf: P6PT - polijstschotel
    Korrelgrootte 240
    Maalschijfschotel: Schuin

    Voordeel:

    De lichtgewicht, stabiele en elastische glasbewegende steun van het gereedschap zorgt voor een uitstekend oppervlakteresultaat dankzij de flexibiliteit. De hoge weerstand tegen breuken, de lage trillingen tijdens het werk en de eenvoudige bediening maken het gereedschap perfect.
    De polijstschotel wordt optimaal aangevuld door het innovatieve en sleutelloze bevestigingssysteem X-LOCK: Van roest tot spiegelglans met een paar snelle gereedschapswissels en zonder de machine te verwisselen, het is snel en eenvoudig.
    Het enkeldelige slijpervlak van het gereedschap biedt veel voordelen in het gebruik. Dit vermindert slijtage en optimaliseert de hechting van het graan. Het resultaat is een lange levensduur en minder gereedschapswisselingen.

    Toepassing:

    Gereedschapsstaal: Zeer geschikt
    Roest-/zuur-/hittebestendig staal en gegoten staal: Zeer geschikt
    Aluminium, magnesium en koperlegeringen: Geschikt
    Glas, keramiek, carbide: Zeer geschikt

    T.b.v.:

    Fijn malen: Geschikt
    Verwijder de lak: Geschikt
    Polijsten: Zeer geschikt

    Tip:

    Reinigen, ontroesten en verwijderen van verf en coatings
    Vervangt lakenschijven, viltschijven en polijstpasta's
    Voor in de handel verkrijgbare, gereguleerde haakse slijper- of X-lock-hoekslijpers
    Schoon werk, omdat er geen slijppasta nodig is
    Snelle gereedschapswissel
    Uitstekend gebruik van het schurende graan door een geoptimaliseerde opstelling voor een lange levensduur