Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Licht dragermateriaal voor laag gereedschapsgewicht • Uitstekend gebruik van de slijpkorrel door een geoptimaliseerde opstelling voor een lange levensduur • Ook goedgekeurd voor ruimtevaart dankzij koel slijpen en weinig vonken • Hoog veiligheidsniveau: geen Breuk van de zeer hoge treksterkte glasvezels • Bewerkt ook efficiënter hardere materialen • Elastisch dragermateriaal: weinig trillingen tijdens het werk • Een glasweefsel drager ondersteunt een uitstekend oppervlaktesultaat door zijn flexibiliteit • Gemaakt met de beste- verkopende drager • Voordelig in aanschaf • Dankzij boring van 22,23 mm Universeel inzetbaar op standaard haakse slijpersUw voordelen: • Dit gereedschap met siliciumcarbide is zelfs goedgekeurd voor de lucht- en ruimtevaartindustrie dankzij het koel slijpen en de lage rondvliegende vonken. Zelfs harde materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt en de harde en scherpe slijpkorrel zorgt voor een lange levensduur. • De lichte, stabiele en elastische drager van glasweefsel van het gereedschap maakt dankzij zijn flexibiliteit uitstekende resultaten op het oppervlak mogelijk. De hoge breukvastheid, de lage trillingen tijdens het werk en de eenvoudige bediening maken het gereedschap perfect. • Het slijpoppervlak uit één stuk van het gereedschap biedt veel voordelen bij het gebruik. Op deze manier is er minder slijtage en wordt de korrelhechting geoptimaliseerd. Het resultaat is een lange levensduur en minder gereedschapswisselingen.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: plat
Hardheid: MWP - zacht
Korrelgrootte: 150
Verpakking van het product: kartonnen doos
Type slijpschijf: P6PT - polijstschijf
Slijpmiddel: SiC groen
V max. : 32 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
Diameter gereedschap: 125 mm
Voordeel:
Dit gereedschap met siliciumcarbide is zelfs goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij het koele slijpen en de geringe vonkvorming. Zelfs hardere materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt. De harde en scherpe slijpkorrel van het gereedschap zorgt bovendien voor een lange levensduur.
De lichte, stabiele en elastische glasweefseldrager van het gereedschap maakt door zijn flexibiliteit uitstekende oppervlakresultaten mogelijk. De hoge breukvastheid, de geringe trillingen tijdens het werk en de gemakkelijke hantering maken het gereedschap perfect.
Het uit één stuk bestaande slijpvlak van het gereedschap biedt vele voordelen bij het gebruik. Slijtage wordt verminderd en de korrelhechting wordt geoptimaliseerd. Het resultaat is een lange levensduur en minder gereedschapswissels.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
Aluminium
Gietijzer
Kunststof en hout
T.b.v.:
Afschuinen: geschikt
Afbramen: geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filetslijpen: zeer geschikt
Verf verwijderen: goed geschikt
Polijsten: goed geschikt
Precisiebewerking: -
Reiniging: goed geschikt
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Licht dragermateriaal voor laag gereedschapgewicht
Uitstekend gebruik van de slijpkorrel door een geoptimaliseerde plaatsing voor een lange levensduur
Ook goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij koel slijpen en geringe vonkvorming
Hoge veiligheid: geen breuk van de glasvezels met grote treksterkte
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Elastisch steunmateriaal: weinig trillingen tijdens het werk
Een rug van glasweefsel ondersteunt een uitstekend oppervlakresultaat dankzij zijn flexibiliteit
Gemaakt met de best verkopende drager
Niet duur in aanschaf