Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Hardnekkig werken: Verbeterde levensduur door geoptimaliseerde hechting van de slijpkorrels • Licht dragermateriaal voor laag gereedschapsgewicht • Uitstekend voordeel van de slijpkorrel door een geoptimaliseerde opstelling voor een lange levensduur • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur levensduur • Goede oppervlakteresultaten worden in korte tijd bereikt • Hoge veiligheid: de zeer trekvaste glasvezels breken niet • Zelfs hardere materialen worden efficiënt bewerkt • Geen verstopping van de schuurlaag dankzij de open korrelverdeling • Elastisch dragermateriaal : Weinig trillingen tijdens het werk • Een drager van glasvezel ondersteunt een uitstekend oppervlak dankzij de flexibiliteit • Vervaardigd met de bestverkochte drager • Goedkoop in aanschaf • Universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpers dankzij de boring van 22,23 mm ug verankerd en het gereedschap verstopt niet: u bereikt sneller het gewenste oppervlakteresultaat. • De lichte, stabiele en elastische drager van glasweefsel van het gereedschap maakt dankzij zijn flexibiliteit uitstekende resultaten op het oppervlak mogelijk. De hoge breukvastheid, de lage trillingen tijdens het werk en de eenvoudige bediening maken het gereedschap perfect. • Het slijpoppervlak uit één stuk van het gereedschap biedt veel voordelen bij het gebruik. Op deze manier is er minder slijtage en wordt de korrelhechting geoptimaliseerd. Het resultaat is een lange levensduur en minder gereedschapwisselingen • De hoge hardheid en de scherpe korrel van het hoogwaardige korund zorgen voor een lange levensduur van dit gereedschap. Ook harde materialen zijn goed te verwerken.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: plat
Hardheid: SHP - zeer hard
Korrelgrootte: 60
Verpakking van het product: kartonnen doos
Type slijpschijf: P6PT - polijstschijf
Schuurmiddel: EKW CG (compacte korrel)
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
Diameter gereedschap: 125 mm
Voordeel:
Bij de compacte korrel worden vele kleine slijpdeeltjes tot een groot agglomeraat samengebonden, zodat de slijpkorrels langer in het gereedschap verankerd blijven en het gereedschap niet verstopt raakt: u bereikt sneller het gewenste oppervlakresultaat.
De lichte, stabiele en elastische glasweefseldrager van het gereedschap maakt door zijn flexibiliteit uitstekende oppervlakresultaten mogelijk. De hoge breukvastheid, de geringe trillingen tijdens het werk en de gemakkelijke hantering maken het gereedschap perfect.
Het uit één stuk bestaande slijpvlak van het gereedschap biedt vele voordelen bij het gebruik. Slijtage wordt verminderd en de korrelhechting wordt geoptimaliseerd. Het resultaat is een lange levensduur en minder gereedschapswissels.
De hoge hardheid en de scherpe korrel van het hoogwaardige aluminiumoxide zorgen voor een lange levensduur van dit gereedschap. Zelfs harde materialen kunnen goed worden bewerkt.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
Aluminium
Gietijzer
Kunststof en hout
T.b.v.:
Afbramen: geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Slijpen van de naad: geschikt
polijsten: goed geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: geschikt
Verf verwijderen: goed geschikt
Polijsten: goed geschikt
Precisiebewerking: -
Reiniging: goed geschikt
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Langdurig werk: Verbeterde standtijd door geoptimaliseerde binding van de slijpkorrels
Licht dragermateriaal voor laag gereedschapgewicht
Uitstekend gebruik van de slijpkorrel door een geoptimaliseerde plaatsing voor een lange levensduur
Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Goede oppervlakteresultaten worden in korte tijd bereikt
Hoge veiligheid: geen breuk van de glasvezels met grote treksterkte
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Geen verstopping van de slijplaag dankzij open korrelverspreiding
Elastisch steunmateriaal: weinig trillingen tijdens het werk
Een rug van glasweefsel ondersteunt een uitstekend oppervlakresultaat dankzij zijn flexibiliteit