Omschrijving:
Een versterkt duimkruis zorgt voor extra duurzaamheid. Geschikt voor gebruik met de meeste apparaten met touchscreen. De ademende 13-gauge voering zorgt voor een uitstekende pasvorm en beweeglijkheid. De PU-palmcoating biedt een stevige grip in droge en licht geoliede omgevingen. Reflecterend label verhoogt de zichtbaarheid van de handschoen bij weinig licht.
Kenmerk:
- Niveau F snijbestendigheid
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Gladde PU coating
- Reflecterend label voor betere zichtbaarheid
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
- Naadloze 13 gauge voering
- Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
- CE gecertificeerd
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
- ANSI Snijniveau A6
- UKCA gemarkeerd
- OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
Materiaal:
Materiaal: HPPE; Nylon; Glasvezel; Staal vezel; Elastiek; ElastaneGlasvezel;