LUKAS polijstschijfset P6PT X-LOCK Ø 125 mm 4 stuks voor haakse slijpmachine

Artikelnummer: A6700028
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
Artikelnummer A6700028
EAN/GTIN 4027497166374
Nummer fabrikant A6700028
L-nummer L50310 247

Omschrijving

Omschrijving:

Bereik snel en eenvoudig het gewenste polijstresultaat met de P6PT polijstschijfset van LUKAS. Gebruik gewoon de vier verschillende polijstschijven in de set na elkaar: van roest tot spiegelglans met slechts een paar en dankzij het innovatieve X-LOCK montagesysteem is het snel wisselen van gereedschap en zonder wisselen van machine geen probleem. Met de polijstschijven van de P6-groep kunt u de oppervlaktekwaliteit en de maatnauwkeurigheid van uw werkstuk op eenvoudige wijze verbeteren. Dankzij hun koel slijpen en geringe vonkvorming zijn deze schijven met siliciumcarbide zelfs goedgekeurd voor toepassingen in de ruimtevaart. Zelfs harde materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen kunnen efficiënt worden bewerkt en de harde en scherpe slijpkorrel zorgt voor een lange levensduur. De polijstschijven kunnen worden gebruikt voor droog en nat slijpen en vereisen geen extra slijppasta. Door hun lange standtijd en goede randstabiliteit zijn zij uitstekend geschikt voor geautomatiseerde processen zoals het centerloos rondslijpen van buizen of het marmerfrezen van roestvast stalen platen. De lichte, stabiele en elastische glasweefseldrager van de polijstschijven maakt door zijn flexibiliteit een uitstekend oppervlakresultaat mogelijk.

Kenmerk:

gereedschapsdiameter 125 mm
Gereedschapsopname: Boring
Gereedschapsopname: Snelsluiting (X-Lock)
Afmeting gereedschapshouder: 22,23 mm
V max: m/s2
Productverpakking: Karton
Etikettering van de verpakking: LUKE-ERZETT
Gereedschapsvorm: Schuin
Slijpmiddel: SIC groen
Type slijpschijf: P6PT - polijstschotel
Maalschijfschotel: Schuin

Voordeel:

Zelfs harde materialen zoals hooggelegeerde materialen en glas kunnen efficiënt worden verwerkt: De harde en scherpe schurende korrel van de vier polijstschotel in deze kit – korrelgrootten P150, 240, 400 en 800 – garandeert een lange levensduur.
De polijstplaatset wordt optimaal aangevuld door het innovatieve en sleutelloze bevestigingssysteem X-lock: Van roest tot spiegelglans met een paar snelle gereedschapswissels en zonder de machine te verwisselen, het is snel en eenvoudig.
De lichtgewicht, stabiele en elastische glasbewegende steun van het gereedschap zorgt voor een uitstekend oppervlakteresultaat dankzij de flexibiliteit. De hoge weerstand tegen breuken, de lage trillingen tijdens het werk en de eenvoudige bediening maken het gereedschap perfect.
Het enkeldelige slijpervlak van het gereedschap biedt veel voordelen in het gebruik. Dit vermindert slijtage en optimaliseert de hechting van het graan. Het resultaat is een lange levensduur en minder gereedschapswisselingen.

Toepassing:

Gereedschapsstaal: Zeer geschikt
Roest-/zuur-/hittebestendig staal en gegoten staal: Zeer geschikt
Aluminium, magnesium en koperlegeringen: Geschikt
Glas, keramiek, carbide: Zeer geschikt

Tip:

Reinigen, ontroesten en verwijderen van verf en coatings
Vervangt lakenschijven, viltschijven en polijstpasta's
Voor in de handel verkrijgbare, gereguleerde haakse slijper- of X-lock-hoekslijpers
Schoon werk, omdat er geen slijppasta nodig is
Snelle gereedschapswissel
Uitstekend gebruik van het schurende graan door een geoptimaliseerde opstelling voor een lange levensduur