VHR Geavanceerde snijbestendige handschoen Grey XXL R

Artikelnummer: A665GRRXXL
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
Artikelnummer A665GRRXXL
EAN/GTIN 5036108271603
Nummer fabrikant A665GRRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Snijbestendige handschoen van niveau E met nitrilschuimcoating voor uitstekende grip in natte en droge omstandigheden. Palm gedipt om vingergevoeligheid en ventilatie te verbeteren. Naadloze 13 gauge voering. ANSI Snijniveau A6,,

Kenmerk:

  • Niveau E snijbestedigheid
  • Naadloze 13 gauge voering
  • Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • Beschermt tegen snijden en schuren
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • ANSI Snijniveau A6

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Staal vezel; Glasvezel; Polyester; Elastiek; ElastaneGlasvezel;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen