Omschrijving:
Snijbestendige handschoen van niveau E met nitrilschuimcoating voor uitstekende grip in natte en droge omstandigheden. Palm gedipt om vingergevoeligheid en ventilatie te verbeteren. Naadloze 13 gauge voering. ANSI Snijniveau A6,,
Kenmerk:
- Niveau E snijbestedigheid
- Naadloze 13 gauge voering
- Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.
- Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
- Beschermt tegen snijden en schuren
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- ANSI Snijniveau A6
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
Materiaal:
Materiaal: HPPE; Staal vezel; Glasvezel; Polyester; Elastiek; ElastaneGlasvezel;