AHR 10 Voedsel Handschoen met Voering - 1 handschoen Grey M R

Artikelnummer: A657GRRM
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kleur Grau
Handschoenmaat 8

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A657GRRM
EAN/GTIN 5036108360802
Nummer fabrikant A657GRRM

Omschrijving

Omschrijving:

Voedselveilige handschoen, ontworpen voor maximale bescherming tegen snijden niveau F. 10 gauge voering zorgt voor uitzonderlijke duurzaamheid. De pluisarme constructie voorkomt voedselverontreiniging. Verkocht als één handschoen. Getest op 20 wasbeurten bij temperaturen tot 92°C. Zowel geschikt voor links- als rechtshandigen.

Kenmerk:

  • Niveau F snijbestendigheid
  • Goedgekeurd voor veilig omgaan met voedsel
  • Machinewasbaar tot 92°C
  • Verkocht als één handschoen.
  • Ambidexter geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers
  • Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
  • ‎Stoere 10 gauge liner‎
  • Ademende naadloze voering
  • CE gecertificeerd
  • CE voedselveilig
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Staal vezel; Polyester; Nylon; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen