Vis-Tex winter HR snijbestendige Nitril handschoenen Orange/Black M R

Artikelnummer: A646O8RM
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
Artikelnummer A646O8RM
EAN/GTIN 5036108321650
Nummer fabrikant A646O8RM

Omschrijving

Omschrijving:

De Vis-Tex Winter HR-snijbestendige handschoenen bieden onder koude omstandigheden een zeer goede bescherming in geval van een hoog snij risico. De handschoenen combineren een HPPE buiten laag met een acryl thermovoering. Hierdoor houden de handschoenen de warmte vast, de handen warm en beschermen tegen snijwonden.

Kenmerk:

  • Niveau D snijbestendigheid
  • Warme 7 gauge acryle voering voor goede bescherming tegen koude
  • Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
  • Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.
  • Dubbelle coating voor extra duurzaamheid
  • Biedt bescherming tegen contacthitte tot 250°C gedurende 15 seconden
  • Leverbaar in maat tot en met 3XL
  • ANSI Snijniveau A4
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • ‎Robuuste 7 gauge liner‎
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Glasvezel; Polyester; Acryl; Elastiek; Glasvezel;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen