GROEN Snijbestendig, Nitril coating Green/Black L R

Artikelnummer: A645E8RL
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
Artikelnummer A645E8RL
EAN/GTIN 5036108261505
Nummer fabrikant A645E8RL

Omschrijving

Omschrijving:

Een zeer comfortabele en zeer goede snijbestendige handschoen, niveau D EN388-2016, deze is uitgevoerd in een groene kleur en past daarmee in ons nieuwe kleur identificatie systeem. Gedompeld in nitrilschuim voor een betere grip. Heldere groene voering voor gemakkelijke identificatie.

Kenmerk:

  • Niveau D snijbestendigheid
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Machine wasbaar
  • Beschermt tegen snijden en schuren
  • Ademende naadloze voering
  • ANSI Snijniveau A4
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Wasbaar op 40°C gebruik niet-biologisch wasmiddel, in vorm brengen na het wassen. Niet in de droger.

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Staal vezel; Polyester; Elastane;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen