Omschrijving:
De Amber Cut snijbestendige voering voor snijbescherming met een laag risico en een dompeling van nitrilschuim voor een betere grip. De fel oranje voering zorgt voor een gemakkelijke identificatie.
Kenmerk:
- Niveau B snijbestendigheid
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Machine wasbaar
- Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
- CE gecertificeerd
- Oranje – laag risico snijbestendigheid niveau
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
- ANSI Snijniveau A2
- Ademende naadloze voering
- CE voedselveilig
- Wasbaar op 40°C gebruik niet-biologisch wasmiddel, in vorm brengen na het wassen. Niet in de droger.
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
Materiaal:
Materiaal: HPPE; Polyester; Elastiek; Elastane;