Rood - PU Handschoen Red/Black L R

Artikelnummer: A641R8RL
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kleur Rot/Schwarz
Handschoenmaat 9

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A641R8RL
EAN/GTIN 5036108261444
Nummer fabrikant A641R8RL

Omschrijving

Omschrijving:

Een standaard voering voor minimale risico werkzaamheden. De PU coating zorgt voor verbeterde wrijfweerstand. De rode voering zorgt voor herkenbaarheid. Ideaal voor ingewikkelde klussen die een grote beweeglijkheid vereisen.

Kenmerk:

  • Gladde PU coating
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Ademende naadloze voering
  • Perfect voor ingewikkelde taken
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • CE gecertificeerd
  • Rood - voor minimaal risico
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • ANSI Snijweerstand Niveau A1

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen